80/20 3381 Päätykiinnike 10 sekunnille

  • Malli: 3381

  • Tuotenumero: AC3BNX

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 2RCU1

Varastossa
€ 8.67 (ei alv)

Hanki se maanantai, syyskuu 27

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 8.67/ yksikkö
Qty:
€ 8.67

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuunMusta sinkki
materiaaliHiiliteräs
eräPäätykiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaTW
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 3381 Päätykiinnike 10 sekunnille

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa