ENPAC 1397-RF LS Spill Kit -täyttöpakkaus, kapasiteetti 62 gallonaa | AD2YJY 3WMP3

ENPAC 1397-RF LS Spill Kit -täyttö, 62 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD2YJY Malli: 1397-RF LSRistiviite: 3WMP3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodesarjan täyttö
container TyyppiTäyttää
Nesteet absorboituneetKemikaali / Hazmat
Absorboitu määrä / kg.62 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.38
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi5603943500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysImeytymiskykyVäriKorkeusPituusKantavuusVuotokapasiteettiAbsorboitu määrä / kg.Hinta
ENPAC 1361-RF -roiskesarjan täyttö, 41 gallonan imukyky, | AF2RGK 6XGK8 1361-RF-------41 gal.€454.36
ENPAC 1498-RF -pyöräinen poly-SpillPack-täyttö, aggressiivinen, kapasiteetti 95 gallonaa | CF3FXG 1498-RF-50Keltainen / musta---50-€641.45
Tarjouspyyntö
ENPAC 1381-RF Tote Combo vuotosarjan täyttö, erittäin suuri, aggressiivinen | CF3FZP 1381-RF32 "150 GallonRuskea laatikko41.25 "32 "500 lbs.150-€2,427.82
ENPAC 1348-RF Tote Combo vuotosarjan täyttö, suuri, aggressiivinen | CF3FZT 1348-RF20 "95 GallonRuskea laatikko40 "20 "500 lbs.95-€883.91
Tarjouspyyntö
ENPAC 1491-RF SpillPack-täyttö, aggressiivinen, 95 gallonan kapasiteetti | CF3GBZ 1491-RF20.5 "55 GallonRuskea laatikko40.75 "20.75 "-55-€605.18
Tarjouspyyntö
ENPAC 1461-RF SpillPack-täyttö, aggressiivinen, 65 gallonan kapasiteetti | CF3GCA 1461-RF18 "35 GallonRuskea laatikko30 "18 "-35-€496.36
Tarjouspyyntö
ENPAC 1391-RF-vuotosarjan täyttö, aggressiivinen, 95 gallonan tilavuus, ruskea | CF3GCN 1391-RF20.5 "62 GallonRuskea laatikko40.75 "20.75 "-62-€704.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENPAC 1397-RF LS Spill Kit -täyttö, 62 gallonaa
€763.47 / yksikkö