80/20 2417 Pohjalevy 15 -sarjan leveys 3 tuuma

  • Malli: 2417

  • Tuotenumero: AA7XTU

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U343

Varastossa
€ 25.45 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 25.45/ yksikkö
Qty:
€ 25.45

Tuotteen tiedot:

materiaaliAlumiini
eräPohjalevy
Suorittaa loppuuneloksoitu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2417 Pohjalevy 15 -sarjan leveys 3 tuuma

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa