Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 2416 Pohjalevy, Lattiakiinnitys, 2 tuuman leveys, alumiini, kirkas | AA7XUG 16U356

80/20 2416 Pohjalevy, Lattiakiinnitys, 2 tuuman leveys, Alumiini, Kirkas

Varastossa
Tuote: AA7XUG Malli: 2416Ristiviite: 16U356
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
€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattia-asennettava pohjalevy
VäriPoista valinta
Mitat A2.25 "
Mitat B0.75 "
Mitat C2"
Mitat D0.5 "
Mitat E1"
Mitat F0.257 "
Mitat G1.312 "
Mitat H0.5 "
Ulottuvuus J1"
Ulottuvuus K0.39 "
Mitat L0.312 "
Mitta M0.875 "
Mitat N0.25 "
Ulottuvuus P (tuumaa)5"
Mitta Q2"
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Käsitellä asiaaHiottu
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaVäriHinta
80/20 2417 Pohjalevy, Lattiakiinnitys, 3 tuuman leveys, alumiini, kirkas | AA7XTU 16U343 24172.25 "0.75 "3"6105-T5Poista valinta€31.05
80/20 2415 Pohjalevy, Lattiakiinnitys, 1-1/2 tuuman leveys, alumiini, kirkas | AA7XUK 16U359 24152.25 "0.75 "1.5 "6105-T5Poista valinta€25.86
80/20 2414 Pohjalevy, Lattiakiinnitys, 1 tuuman leveys, alumiini, kirkas | AA7XUN 16U362 24142.25 "0.75 "1"6105-T5Poista valinta€20.90
80/20 2413 Pohjalevy, Urattu, Lattiakiinnitys, Leveys 1-1/2 tuumaa, Alumiini, Kirkas | AF8ZWM 29PA33 24132.75 "1.25 "1.5 "6105-T5Poista valinta€22.61

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 2416 Pohjalevy, Lattiakiinnitys, 2 tuuman leveys, Alumiini, Kirkas
€28.27 / yksikkö