80/20 2415 Pohjalevy 15 -sarjan leveys 1 tuumaa

  • Malli: 2415

  • Tuotenumero: AA7XUK

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 16U359

Varastossa
€ 22.56 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 22.56/ yksikkö
Qty:
€ 22.56

Tuotteen tiedot:

Suorittaa loppuuneloksoitu
materiaaliAlumiini
Leveys1.5 "
eräPohjalevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 2415 Pohjalevy 15 -sarjan leveys 1 tuumaa

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa