Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M TR-617N PAPR Assembly Easy Clean Belt | AH8DJT 38HX36

3M TR-617N PAPR Assembly Easy Clean -hihna

Varastossa
Tuote: AH8DJT Malli: TR-617NRistiviite: 38HX36

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,480.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-kokoonpano
Akun tyyppiLitium-ioni
Mukana patruunatEi
Päähineet mukanaEi
PAPR-kiinnikeHihnaan kiinnitetty
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8804
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)34.29
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiHinta
3M 35-1499-01 Paperikokoonpano puhallinyksiköllä | AG2XMX 32NC29 35-1499-01Lithium Ion€2,165.45
3M 35-5401-01 Papr-asennelma hengitysletkulla | AG2XNX 32NC32 35-5401-01Lithium Ion€2,202.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M TR-617N PAPR Assembly Easy Clean -hihna
€2,480.03 / yksikkö