3M 35-1499-01 Paperikokoonpano puhallinyksiköllä | AG2XMX 32NC29

3M 35-1499-01 Paperikokoonpano puhallinyksiköllä

Varastossa
Tuote: AG2XMX Malli: 35-1499-01Ristiviite: 32NC29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,165.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPAPR-kokoonpano
Akun tyyppiLithium Ion
Mukana patruunatHE-suodatin
Päähineet mukanaEi
PAPR-kiinnikeHihnaan kiinnitetty
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.89
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)55.25
Laivan leveys (cm)32.07
HS-koodi9020008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luonnostaan ​​vaaraton (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiHinta
3M 35-5401-01 Papr-asennelma hengitysletkulla | AG2XNX 32NC32 35-5401-01Lithium Ion€2,202.60
3M TR-617N PAPR Assembly Easy Clean Belt | AH8DJT 38HX36 TR-617NLitium-ioni€2,480.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 35-1499-01 Paperikokoonpano puhallinyksiköllä
€2,165.45 / yksikkö