Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M DCCSV1 huopahaavapatruuna 5 Gpm 100 Mic | AC3KGM 2UDG8

3M DCCSV1 peittohaavapatruuna 5 Gpm 100 Mic

Varastossa
Tuote: AC3KGM Malli: DCCSV1Ristiviite: 2UDG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinpatruuna
SuodatinmassatPuuvilla ja 304 ruostumatonta terästä oleva ydin
Virtausnopeus5 gpm
Korkeus9.875 "
Sisällä Dia.1"
Max. Paine125 psi
Maks. Lämpötila250-astetta F
mikronia100
Dia ulkopuolella.2.875 "
vähentääHiukkaset

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKorkeusmikroniaHinta
3M DCCSC1 huopahaavapatruuna 5 Gpm 10 Mic | AC3KGH 2UDG4 DCCSC15 gpm9.875 "10€42.24
3M DCCSW1 huopahaavapatruuna 5 Gpm 350 Mic | AC3KGN 2UDG9 DCCSW15 gpm9.875 "350€38.15
3M DCCSZ2 huopahaavapatruuna 10 Gpm 0.5 Mic | AC3KHA 2UDJ2 DCCSZ210 gpm19.5 "0.5€119.28
3M DCCSF2 huopahaavapatruuna 10 Gpm 25 Mic | AC3KHE 2UDJ7 DCCSF210 gpm19.5 "25€112.13
3M DCCSW2 huopahaavapatruuna 10 Gpm 350 Mic | AC3KHG 2UDK2 DCCSW210 gpm19.5 "350€80.42
3M DCCSF3 huopahaavapatruuna 15 Gpm 25 Mic | AC3KHX 2UDL9 DCCSF315 GPM29.25 "25€116.73
3M DCCSV3 huopahaavapatruuna 15 Gpm 100 Mic | AC3KJA 2UDN3 DCCSV315 GPM29.25 "100€107.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M DCCSV1 peittohaavapatruuna 5 Gpm 100 Mic
€38.15 / yksikkö