Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 97162 patruunarulla 3/4 x 1-1/2 tuumaa 60g, 100 pk | AE6BMR 5PHZ5

3M 97162 Patruunarulla 3/4 x 1-1/2 tuumaa 60g, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE6BMR Malli: 97162Ristiviite: 5PHZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€226.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettirulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole3 / 16 "
TaustamateriaaliKangas
Halkaisija3 / 4 "
sisu60
Pituus1.5 "
Maks. Kierrosluku16,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTaustamateriaaliHalkaisijasisueräPituusMaks. KierroslukuHinta
3M 14022 patruunarulla 3/8 x 1 tuumaa 120g, 100 pk | AB9JPM 2DLC3 140221 / 8 "X Paino3 / 8 "120Kasettirulla1"24,000€105.62
3M 707712 Kasettirulla | CN7TWU 379MA0 707712----Kasettirulla--€2.01
3M 60440329294 Kasettirulla | CN7TWV 210DD7 60440329294----Kasettirulla--€2.10
3M 7100170656 Kasettirulla | CN7TWW 502J53 7100170656----Kasettirulla--€1.94
3M 7010327682 Patruunarulla, halkaisija 1/4 tuumaa x 1 1/2 tuumaa pitkä, 1/8 tuuman pilotti, 100 kpl | CN7TWX 270Y28 7010327682----Kasettirulla--€105.53
3M 7100080026 Kasettirulla, 100 kpl | CN7TWY 270Y22 7100080026----Kasettirulla--€98.35
3M 7010363828 Kasettirulla, halkaisija 3/8 tuumaa x 1 1/2 tuumaa pitkä, 1/8 tuuman pilotti, 100 kpl | CN7TWZ 270Y27 7010363828----Kasettirulla--€116.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 97162 Patruunarulla 3/4 x 1-1/2 tuumaa 60g, 100 pk
€226.05 / yksikkö