Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 14022 patruunarulla 3/8 x 1 tuumaa 120g, 100 pk | AB9JPM 2DLC3

3M 14022 patruunarulla 3/8 x 1 tuumaa 120g, 100pk

Varastossa
Tuote: AB9JPM Malli: 14022Ristiviite: 2DLC3
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
€105.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKasettirulla
Hioma-aineAlumiinioksidi
Arbor Hole1 / 8 "
TaustamateriaaliX Paino
Halkaisija3 / 8 "
sisu120
Pituus1"
Maks. Kierrosluku24,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTaustamateriaaliHalkaisijasisueräPituusMaks. KierroslukuHinta
3M 97162 patruunarulla 3/4 x 1-1/2 tuumaa 60g, 100 pk | AE6BMR 5PHZ5 971623 / 16 "Kangas3 / 4 "60Kasettirulla1.5 "16,000€226.05
3M 707712 Kasettirulla | CN7TWU 379MA0 707712----Kasettirulla--€2.01
3M 60440329294 Kasettirulla | CN7TWV 210DD7 60440329294----Kasettirulla--€2.10
3M 7100170656 Kasettirulla | CN7TWW 502J53 7100170656----Kasettirulla--€1.94
3M 7010327682 Patruunarulla, halkaisija 1/4 tuumaa x 1 1/2 tuumaa pitkä, 1/8 tuuman pilotti, 100 kpl | CN7TWX 270Y28 7010327682----Kasettirulla--€105.53
3M 7100080026 Kasettirulla, 100 kpl | CN7TWY 270Y22 7100080026----Kasettirulla--€98.35
3M 7010363828 Kasettirulla, halkaisija 3/8 tuumaa x 1 1/2 tuumaa pitkä, 1/8 tuuman pilotti, 100 kpl | CN7TWZ 270Y27 7010363828----Kasettirulla--€116.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14022 patruunarulla 3/8 x 1 tuumaa 120g, 100pk
€105.62 / yksikkö