Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 77722 uritettu laajeneva rumpu 3 x 1 tuumaa 6000 rpm | AC2EFK 2JEM4

3M 77722 Urallinen laajeneva rumpu 3 x 1 tuumaa 6000 rpm

Varastossa
Tuote: AC2EFK Malli: 77722Ristiviite: 2JEM4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrainen laajeneva rumpu
Halkaisija3"
MateriaaliKumityyny
Maks. Kierrosluku6000
Varren koko5 / 8 "-11
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)21.27
Laivan leveys (cm)21.27
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
3M 77720 uritettu laajeneva rumpu 2 x 1 tuumaa 12000 rpm | AB9BZB 2AZZ3 777202"12,0001 / 4 "1"€198.45
3M 77721 kuminen uritettu laajenninrumpu | AB9BZE 2AZZ8 777212"60001 / 4 "2"€190.79
3M 77717 uritettu laajeneva rumpu 1 x 1 tuumaa 18000 rpm | AB9WQZ 2FWT5 777171"18,0001 / 4 "1"€148.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 77722 Urallinen laajeneva rumpu 3 x 1 tuumaa 6000 rpm
€597.35 / yksikkö