VESTIL TBR-sarjan työkalutasapainottimet


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kaapelin materiaali: Metalli , Väri: Musta Sisältää: (1) Työkalun tasapainotin - Jousitoiminen (Ei tarvita sähköä) , Lukitus: Ei , Materiaali: Muovi , Max. Kantavuus: 1 1/2 lbs.
TyyliMalliKaapelin pituusKorkeusPituusKantavuusPienin kuormaLeveysHinta (ei alv)
A
TBR-5
6 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€160.75
B
TBR-3
6 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lbs.3"€157.86
C
TBR-1
6 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€147.84
D
TBR-10
8 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€523.85
E
TBR-23
8 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€730.04
F
TBR-12
8 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€572.67
G
TBR-15
8 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€622.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?