RIDGID 67053 Press Tool Kit, 18VDC, 11 1/4 Inch Length | CH6KQN 60UG31

RIDGID 67053 Puristustyökalusarja, 18 VDC, 11 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6KQN Malli: 67053Ristiviite: 60UG31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,648.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusarja
Akun tyyppiLi-ioni
Cycle Time4 sekuntia
Työkalun pituus11 1 / 4 "
Työkalun paino7.1 lbs.
Jännite18V DC-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.445
AlkuperämaaSveitsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RIDGID 67053 Puristustyökalusarja, 18 VDC, 11 1/4 tuuman pituus
€5,648.78 / yksikkö