Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 77720 uritettu laajeneva rumpu 2 x 1 tuumaa 12000 rpm | AB9BZB 2AZZ3

3M 77720 Urallinen laajeneva rumpu 2 x 1 tuumaa 12000 rpm

Varastossa
Tuote: AB9BZB Malli: 77720Ristiviite: 2AZZ3
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
€198.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrainen laajeneva rumpu
Halkaisija2"
MateriaaliKumityyny
Maks. Kierrosluku12,000
Varren koko1 / 4 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
3M 77721 kuminen uritettu laajenninrumpu | AB9BZE 2AZZ8 777212"60001 / 4 "2"€190.79
3M 77717 uritettu laajeneva rumpu 1 x 1 tuumaa 18000 rpm | AB9WQZ 2FWT5 777171"18,0001 / 4 "1"€148.93
3M 77722 uritettu laajeneva rumpu 3 x 1 tuumaa 6000 rpm | AC2EFK 2JEM4 777223"60005 / 8 "-113"€597.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 77720 Urallinen laajeneva rumpu 2 x 1 tuumaa 12000 rpm
€198.45 / yksikkö