Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 77721 kuminen uritettu laajenninrumpu | AB9BZE 2AZZ8

3M 77721 Kumiurainen laajennusrumpu

Varastossa
Tuote: AB9BZE Malli: 77721Ristiviite: 2AZZ8
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
€190.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrainen laajeneva rumpu
Halkaisija2"
MateriaaliKumityyny
Maks. Kierrosluku6000
Varren koko1 / 4 "
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuVarren kokoLeveysHinta
3M 77720 uritettu laajeneva rumpu 2 x 1 tuumaa 12000 rpm | AB9BZB 2AZZ3 777202"12,0001 / 4 "1"€198.45
3M 77717 uritettu laajeneva rumpu 1 x 1 tuumaa 18000 rpm | AB9WQZ 2FWT5 777171"18,0001 / 4 "1"€148.93
3M 77722 uritettu laajeneva rumpu 3 x 1 tuumaa 6000 rpm | AC2EFK 2JEM4 777223"60005 / 8 "-113"€597.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 77721 Kumiurainen laajennusrumpu
€190.79 / yksikkö