Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAXXIMA M42201Y Kääntö-/Pysäköinti-/etuvalo LED Amber 270mA | AH8UEY 38ZM51

MAXXIMA M42201Y Kääntö-/Pysäköinti-/etuvalo LED-keltainen 270mA

Varastossa
Tuote: AH8UEY Malli: M42201YRistiviite: 38ZM51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä / pysäköi / etuvalo
Pohjamateriaaliapolykarbonaatti
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty270mA
Syvyys1-13 / 16 "
Salaman tyyppiSuuntavilkku
Korkeus3 13 / 32 "
Kotelopolykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluSuorakulmainen
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusLäpivienti
Virtalähde12.8 VDC
ArvosanaSAE-luokka 1
Leveys5 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyKorkeusLinssisuunnitteluLeveysHinta
MAXXIMA M42322Y Turn / Park / Front Light LED Amber 320mA | AH8UEV 38ZM48 M42322Y320mA4.25 "Pyöreä4.25 "€34.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAXXIMA M42201Y Kääntö-/Pysäköinti-/etuvalo LED-keltainen 270mA
€46.99 / yksikkö