Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 68097 Muottihengityssarja, keskikokoinen | AD2MNU 3RNY5

3M 68097 Muotin hengityssarja Medium

Varastossa
Tuote: AD2MNU Malli: 68097Ristiviite: 3RNY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatP100
MääritettyKaksoispatruuna
YhteysPistin
KasvomateriaaliSilikoni / kestomuovinen elastomeeri
Pään valjaiden materiaaliTermoplastinen elastomeeri
KokoM
jousitus4-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokoHinta
3M 69097 Mold Hengityssuojainsarja Suuri | AD2MNV 3RNY6 69097PistinL€388.88
3M 6700DIN koko kasvot sisältävä uudelleenkäytettävä hengityssuojain, pieni | AD7AUN 4DA44 6700 DINkierteitetytS€549.26
3M 6800DIN koko kasvot sisältävä uudelleenkäytettävä hengityssuojain, keskikokoinen | AD7AUP 4DA45 6800 DINkierteitetytM€549.26
3M 6900DIN uudelleenkäytettävä hengityssuojain, koko kasvot, iso | AD7AUQ 4DA46 6900 DINkierteitetytL€562.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 68097 Muotin hengityssarja Medium
€388.88 / yksikkö