Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 69097 Mold Hengityssuojainsarja Suuri | AD2MNV 3RNY6

3M 69097 muotin hengityssuojainsarja

Varastossa
Tuote: AD2MNV Malli: 69097Ristiviite: 3RNY6
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
€388.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoko kasvojen hengityslaite
Mukana patruunatP100
MääritettyKaksoispatruuna
YhteysPistin
KasvomateriaaliSilikoni / kestomuovinen elastomeeri
Pään valjaiden materiaaliTermoplastinen elastomeeri
KokoL
jousitus4-piste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi9020006000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKokoHinta
3M 68097 Muottihengityssarja, keskikokoinen | AD2MNU 3RNY5 68097PistinM€388.88
3M 6700DIN koko kasvot sisältävä uudelleenkäytettävä hengityssuojain, pieni | AD7AUN 4DA44 6700 DINkierteitetytS€549.26
3M 6800DIN koko kasvot sisältävä uudelleenkäytettävä hengityssuojain, keskikokoinen | AD7AUP 4DA45 6800 DINkierteitetytM€549.26
3M 6900DIN uudelleenkäytettävä hengityssuojain, koko kasvot, iso | AD7AUQ 4DA46 6900 DINkierteitetytL€562.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 69097 muotin hengityssuojainsarja
€388.88 / yksikkö