ILMANKÄSITTELY 2GGV7 Aktiivihiilisuodatin 24 x 24 x 12 | AB9YEA

AIR HANDLER 2GGV7 aktiivihiilisuodatin 24 x 24 x 12

Varastossa
Tuote: AB9YEA Malli: 2GGV7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,088.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-Bank ilmansuodatin
Ilmavirta500 fpm
SuodatinpakkausMuovikehys
Lopullinen vastus1.5 tuuman WC
Alkuperäinen vastus0.60 tuuman WC
Materiaali100% synteettinen väliaine
Max. Ilmavirta500 fpm
Maks. Lämpötila180-astetta F
Nimellissyvyys12 "
Nimellinen suodattimen koko24x24x12
Nimelliskorkeus24 "
Nimellisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tiivisteillä / ilman (ilman tiivisteitä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 2GGV7 aktiivihiilisuodatin 24 x 24 x 12
€1,088.31 / yksikkö