3M 64421 Hiomarulla, 3 kpl | AB9WUK 2FXR3

3M 64421 Hiomarulla, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB9WUK Malli: 64421Ristiviite: 2FXR3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€762.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-ainePiikarbidi
VäriHarmaa
LuokkaKeskikokoinen
Pituus30ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.88
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLeveysHinta
3M 05206 Hioma-aine, keskikokoinen, 2 tuumaa x 30 jalkaa AE2WDM 4ZR29 05206AlumiinioksidiRusketus2"€171.64
3M 05207 Hioma-aine, keskikokoinen 4 tuumaa x 30 jalkaa AE2WDN 4ZR30 05207AlumiinioksidiRusketus4"€348.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 64421 Hiomarulla, 3 kpl
€762.44 / yksikkö