KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 20 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 20mm , Shank halkaisija: 20mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0008.382
311.0008109mm85 mm€635.72
B
311.0008.323
311.0008145mm105 mm€514.50
C
311.0008.343
311.0008122mm90 mm€452.41
A
311.0008.383
311.0008115mm85 mm€653.45
D
311.0008.371
311.0008125mm100 mm€452.41
A
311.0008.385
311.0008138mm90 mm€881.15
A
311.0008.384
311.0008123mm85 mm€819.04
B
311.0008.321
311.0008125mm100 mm€381.44
A
311.0038.385
311.0038168mm120 mm€1,049.69
A
311.0038.384
311.0038158mm120 mm€972.81
A
311.0038.383
311.0038150mm120 mm€789.48
B
311.0048.322
311.0048192mm160 mm€514.50
A
311.0048.384
311.0048198mm160 mm€1,061.51
E
311.4358.292
311.4358133mm65 mm€334.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?