Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05207 Hioma-aine, keskikokoinen 4 tuumaa x 30 jalkaa AE2WDN 4ZR30

3M 05207 Hiomarulla, keskikoko 4 tuumaa x 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE2WDN Malli: 05207Ristiviite: 4ZR30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€348.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriRusketus
LuokkaKeskikokoinen
Pituus30ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineVäriLeveysHinta
3M 64421 Hiomarulla, 3 kpl | AB9WUK 2FXR3 64421PiikarbidiHarmaa4"€762.44
3M 05206 Hioma-aine, keskikokoinen, 2 tuumaa x 30 jalkaa AE2WDM 4ZR29 05206AlumiinioksidiRusketus2"€171.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05207 Hiomarulla, keskikoko 4 tuumaa x 30 jalkaa
€348.25 / yksikkö