Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 610 liukumaton kulutuspinta, musta 5.5 tuumaa x 5.5 tuumaa, 50 pk | AC2EBH 2JCZ8

3M 610 Liukumaton kulutuspinta, musta 5.5 tuumaa x 5.5 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2EBH Malli: 610Ristiviite: 2JCZ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
Tartunnan lujuus43 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumihartsi
VäriMusta
Pituus5.5 "
MateriaaliMineraalipinnoitettu
Suorituskyky Temp.Jopa 300 astetta F
ShapeKuori
Vetolujuus23 paunaa / tuumaa
Paksuus2.3 milj.
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.ShapePaksuusHinta
3M 710 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 25 pk | AC2EBP 2JDA9 7106"VinyyliMusta2"Karkea mineraalipäällystetty polymeeri14 astetta 194 astetta FKuori6.69 milj.€616.52
3M 620-B liukumaton kulutuspinta, kirkas 1 tuuma x 60 jalkaa, 4 kpl | AC2EBR 2JDB4 620-B1"muovikalvoPoista valinta60ft.Mineraalipinnoitettu40 astetta 150 astetta FJatkuva rulla36 milj.€279.94
3M 310 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 50 pk | AC2EBZ 2JDC5 3106"muovikalvoMusta2"Ei-mineraalipinnoitettu40 astetta 175 astetta FKuori45 milj.€708.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 610 Liukumaton kulutuspinta, musta 5.5 tuumaa x 5.5 tuumaa, 50 pk
€175.84 / yksikkö