Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 710 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 25 pk | AC2EBP 2JDA9

3M 710 Liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EBP Malli: 710Ristiviite: 2JDA9
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
€616.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
tarttuvaVinyyli
VäriMusta
Pituus2"
MateriaaliKarkea mineraalipäällystetty polymeeri
Suorituskyky Temp.14 astetta 194 astetta F
ShapeKuori
Paksuus6.69 milj.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.095
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)64.52
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaBR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.ShapePaksuusHinta
3M 610 liukumaton kulutuspinta, musta 5.5 tuumaa x 5.5 tuumaa, 50 pk | AC2EBH 2JCZ8 6105.5 "KumihartsiMusta5.5 "MineraalipinnoitettuJopa 300 astetta FKuori2.3 milj.€175.84
3M 620-B liukumaton kulutuspinta, kirkas 1 tuuma x 60 jalkaa, 4 kpl | AC2EBR 2JDB4 620-B1"muovikalvoPoista valinta60ft.Mineraalipinnoitettu40 astetta 150 astetta FJatkuva rulla36 milj.€279.94
3M 310 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 50 pk | AC2EBZ 2JDC5 3106"muovikalvoMusta2"Ei-mineraalipinnoitettu40 astetta 175 astetta FKuori45 milj.€708.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 710 Liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 25 kpl
€616.52 / yksikkö