Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 620-B liukumaton kulutuspinta, kirkas 1 tuuma x 60 jalkaa, 4 kpl | AC2EBR 2JDB4

3M 620-B liukumaton kulutuspinta, kirkas 1 tuuma x 60 jalkaa, 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC2EBR Malli: 620-BRistiviite: 2JDB4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€279.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukastumista estävä kulutuspinta
tarttuvamuovikalvo
VäriPoista valinta
Pituus60ft.
MateriaaliMineraalipinnoitettu
Suorituskyky Temp.40 astetta 150 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Paksuus36 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystarttuvaVäriPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.ShapePaksuusHinta
3M 610 liukumaton kulutuspinta, musta 5.5 tuumaa x 5.5 tuumaa, 50 pk | AC2EBH 2JCZ8 6105.5 "KumihartsiMusta5.5 "MineraalipinnoitettuJopa 300 astetta FKuori2.3 milj.€175.84
3M 710 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 25 pk | AC2EBP 2JDA9 7106"VinyyliMusta2"Karkea mineraalipäällystetty polymeeri14 astetta 194 astetta FKuori6.69 milj.€616.52
3M 310 liukumaton kulutuspinta, musta 6 tuumaa x 2 jalkaa, 50 pk | AC2EBZ 2JDC5 3106"muovikalvoMusta2"Ei-mineraalipinnoitettu40 astetta 175 astetta FKuori45 milj.€708.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 620-B liukumaton kulutuspinta, kirkas 1 tuuma x 60 jalkaa, 4 kpl
€279.94 / yksikkö