Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 60311 Varmistusalusta 1-1/16 Halkaisija Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7

3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Halkaisija Hl Rollon/off, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AB9WLV Malli: 60311Ristiviite: 2FUZ7
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
€316.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTapered Edge Disc -varmuusalusta
Selkänojan kokoRoll-On / Off
Takaosan kiinnitystyyppiPikavaihto
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija1 1 / 16 "
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Max. Nopeus10,000 rpm
Paksuus5 / 16 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräMax. NopeusPaksuusHinta
3M 55764 Levyn varmuuslevy 3 tuuman halkaisija Hl 5/16-24ext, 5 pk | AB9BVF 2AYP6 55764Kova3"Koukku ja silmukkaTapered Edge Disc -varmuusalusta15,000 rpm1 / 2 "€153.34
3M 5575 Varmistusalusta 5 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 ulkoinen, 10 pk | AB9BYY 2AZY2 5575Keskikokoinen5"Liima / PSATapered Edge Disc -varmuusalusta10,000 rpm3 / 4 "€491.23
3M 05576 Varmistusalusta 6 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 ulkoinen, 10 pk | AC2EFH 2JEL9 05576Keskikokoinen6"Liima / PSATapered Edge Disc -varmuusalusta12,000 rpm3 / 4 "€1,106.73
3M 14114 koukku- ja silmukkalevy BU-tyyny 4-1 / 2 | AG9JXE 20RU54 14114--Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta--€58.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 60311 Backup Pad 1-1/16 Halkaisija Hl Rollon/off, 20 Pk
€316.02 / yksikkö