Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05576 Varmistusalusta 6 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 ulkoinen, 10 pk | AC2EFH 2JEL9

3M 05576 Backup Pad 6 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 ulkoinen, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC2EFH Malli: 05576Ristiviite: 2JEL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,106.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTapered Edge Disc -varmuusalusta
Selkänojan koko5/16 "-24 ULK
Takaosan kiinnitystyyppiKierretanko
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija6"
Kasvojen kiinnitystyyppiLiima / PSA
Max. Nopeus12,000 rpm
Paksuus3 / 4 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.95
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6805305000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaKasvojen kiinnitystyyppieräMax. NopeusPaksuusHinta
3M 55764 Levyn varmuuslevy 3 tuuman halkaisija Hl 5/16-24ext, 5 pk | AB9BVF 2AYP6 55764Kova3"Koukku ja silmukkaTapered Edge Disc -varmuusalusta15,000 rpm1 / 2 "€153.34
3M 5575 Varmistusalusta 5 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 ulkoinen, 10 pk | AB9BYY 2AZY2 5575Keskikokoinen5"Liima / PSATapered Edge Disc -varmuusalusta10,000 rpm3 / 4 "€491.23
3M 60311 Varmistusalusta 1-1/16 Halkaisija Hl Rollon/off, 20 Pk | AB9WLV 2FUZ7 60311Keskikokoinen1 1 / 16 "Koukku ja silmukkaTapered Edge Disc -varmuusalusta10,000 rpm5 / 16 "€316.02
3M 14114 koukku- ja silmukkalevy BU-tyyny 4-1 / 2 | AG9JXE 20RU54 14114--Koukku ja silmukkaLevyn varmuuskopiointialusta--€58.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05576 Backup Pad 6 tuuman halkaisija Psa 5/16-24 ulkoinen, 10 pk
€1,106.73 / yksikkö