Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 45194 Levyalustan etulevy 7 tuumaa halkaisijaltaan pehmeä, 10 pk | AB9WLX 2FVA3

3M 45194 Levyalustan etulevy, halkaisija 7 tuumaa, pehmeä, 10 pk

Varastossa
Tuote: AB9WLX Malli: 45194Ristiviite: 2FVA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€703.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyalusta
TiheysPehmeä
Halkaisija7"
Maks. Kierrosluku8600
Asennuskoko7 / 8 "
AsennustyyppiKiinnitysmutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)9.86
Laivan pituus (cm)23.01
Laivan leveys (cm)22.38
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaeräMaks. KierroslukuAsennuskokoAsennustyyppiHinta
3M 13325 Levyalustan etulevy, halkaisija 4.5 tuumaa, 10 kpl | AB9BXH 2AZG2 13325Keskikokoinen4.5 "Levyalusta86007 / 8 "Kiinnitysmutteri€400.71
3M 14270 Levyalustan etulevy 4-1/2 tuuman halkaisija Kova | AF2GMV 6TJ73 14270Kova4.5 "Levyalusta13,3007 / 8 "Kiinnitysmutteri€36.44
3M 45190 -levyalustan levynapa 4-1 / 2 tuuman halkaisija | AF2GYE 6TR35 45190-4.5 "Levyalustan levynapa-5/8 "-11 INTkierteitetyt€56.87
3M 45205 -levyalustan levynapa 2-1 / 2 tuuman halkaisija | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Levyalustan levynapa-5/8 "-11 INTkierteitetyt€48.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 45194 Levyalustan etulevy, halkaisija 7 tuumaa, pehmeä, 10 pk
€703.70 / yksikkö