Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 45190 -levyalustan levynapa 4-1 / 2 tuuman halkaisija | AF2GYE 6TR35

3M 45190 Levyalustan etulevyn napa, halkaisija 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2GYE Malli: 45190Ristiviite: 6TR35
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
€56.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyalustan levynapa
Halkaisija4.5 "
Asennuskoko5/8 "-11 INT
Asennustyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaeräMaks. KierroslukuAsennuskokoAsennustyyppiHinta
3M 13325 Levyalustan etulevy, halkaisija 4.5 tuumaa, 10 kpl | AB9BXH 2AZG2 13325Keskikokoinen4.5 "Levyalusta86007 / 8 "Kiinnitysmutteri€400.71
3M 45194 Levyalustan etulevy 7 tuumaa halkaisijaltaan pehmeä, 10 pk | AB9WLX 2FVA3 45194Pehmeä7"Levyalusta86007 / 8 "Kiinnitysmutteri€703.70
3M 14270 Levyalustan etulevy 4-1/2 tuuman halkaisija Kova | AF2GMV 6TJ73 14270Kova4.5 "Levyalusta13,3007 / 8 "Kiinnitysmutteri€36.44
3M 45205 -levyalustan levynapa 2-1 / 2 tuuman halkaisija | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Levyalustan levynapa-5/8 "-11 INTkierteitetyt€48.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 45190 Levyalustan etulevyn napa, halkaisija 4-1/2 tuumaa
€56.87 / yksikkö