Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 14270 Levyalustan etulevy 4-1/2 tuuman halkaisija Kova | AF2GMV 6TJ73

3M 14270 Levyalustan etulevy, halkaisija 4-1/2 tuumaa, kova

Varastossa
Tuote: AF2GMV Malli: 14270Ristiviite: 6TJ73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyalusta
TiheysKova
Halkaisija4.5 "
Maks. Kierrosluku13,300
Asennuskoko7 / 8 "
AsennustyyppiKiinnitysmutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTiheysHalkaisijaeräMaks. KierroslukuAsennuskokoAsennustyyppiHinta
3M 13325 Levyalustan etulevy, halkaisija 4.5 tuumaa, 10 kpl | AB9BXH 2AZG2 13325Keskikokoinen4.5 "Levyalusta86007 / 8 "Kiinnitysmutteri€400.71
3M 45194 Levyalustan etulevy 7 tuumaa halkaisijaltaan pehmeä, 10 pk | AB9WLX 2FVA3 45194Pehmeä7"Levyalusta86007 / 8 "Kiinnitysmutteri€703.70
3M 45190 -levyalustan levynapa 4-1 / 2 tuuman halkaisija | AF2GYE 6TR35 45190-4.5 "Levyalustan levynapa-5/8 "-11 INTkierteitetyt€56.87
3M 45205 -levyalustan levynapa 2-1 / 2 tuuman halkaisija | AF2GYF 6TR47 45205-2.5 "Levyalustan levynapa-5/8 "-11 INTkierteitetyt€48.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 14270 Levyalustan etulevy, halkaisija 4-1/2 tuumaa, kova
€36.44 / yksikkö