Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 425 kalvoteippi 2 tuumaa x 5 jaardia kiiltävä hopea | AA6WYZ 15D115

3M 425 folioteippi 2 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa

Tuotenumero: AA6WYZ Malli: 425Ristiviite: 15D115
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€28.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
tarttuvaAkryyli
Liima-aineAkryyli
VäriHopea
Pituus5 jaardia.
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-65 ° F - + 300 ° F
MuotoJatkuva rulla
Paksuus4.6 tuhat
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMuotoLeveysPkg. MääräHinta
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "1€45.36
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "1€24.72
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "100€15.63
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "100€12.03
3M 425 kalvoteippi 1 tuuma x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJX 15C184 4251"NFYmpyrä1"250€29.41
3M 425 kalvoteippi 2 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJY 15C185 4252"NFYmpyrä2"250€56.35
3M 425 kalvoteippi 3 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFYmpyrä3"250€93.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 425 folioteippi 2 tuumaa x 5 jaardia kiiltävää hopeaa
€28.08 / yksikkö