Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FEIN POWER TOOLS 63733003010 säämiskä mikrokuituliina 6 tuumaa | AF8DDY 24WJ87

FEIN POWER TOOLS 63733003010 säämiskä mikrokuituliina 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8DDY Malli: 63733003010Ristiviite: 24WJ87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsäämiskä
sisuSuperhieno
Materiaalimikrokuituliina
Tyyppimikrokuituliina
Leveys6"
Toimii yhdessä24WJ77

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307100000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FEIN POWER TOOLS 63733003010 säämiskä mikrokuituliina 6 tuumaa
€21.58 / yksikkö