Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 425 kalvoteippi 2 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJY 15C185

3M 425 folioteippi 2 tuuma x kiiltävä hopea, 250 kpl

Tuotenumero: AA6VJY Malli: 425Ristiviite: 15C185
Varastossa

Hanki se tiistai, marraskuu 19

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€55.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus47 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKiiltävä hopea
Halkaisija2"
PituusNF
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-65 - 300 astetta F
MuotoYmpyrä
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus4.6 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMuotoLeveysPkg. MääräHinta
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "1€44.91
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "1€24.47
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "100€15.47
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "100€11.91
3M 425 kalvoteippi 1 tuuma x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJX 15C184 4251"NFYmpyrä1"250€29.12
3M 425 kalvoteippi 3 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFYmpyrä3"250€92.87
3M 425 kalvoteippi 3/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 500 pk | AA6VKA 15C187 4253 / 4 "NFYmpyrä3 / 4 "500€45.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 425 folioteippi 2 tuuma x kiiltävä hopea, 250 kpl
€55.78 /pakkaus