Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJT 15C180

3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x hopea, 1000 kpl

Tuotenumero: AA6VJT Malli: 425Ristiviite: 15C180
Varastossa

Hanki se Perjantai, marraskuu 15

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€44.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus47 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKiiltävä hopea
Halkaisija1 / 2 "
PituusNF
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-65 - 300 astetta F
MuotoYmpyrä
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus4.6 milj.
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMuotoLeveysPkg. MääräHinta
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJU 15C181 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "1€24.47
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "100€15.47
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "100€11.91
3M 425 kalvoteippi 1 tuuma x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJX 15C184 4251"NFYmpyrä1"250€29.12
3M 425 kalvoteippi 2 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJY 15C185 4252"NFYmpyrä2"250€55.78
3M 425 kalvoteippi 3 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFYmpyrä3"250€92.87
3M 425 kalvoteippi 3/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 500 pk | AA6VKA 15C187 4253 / 4 "NFYmpyrä3 / 4 "500€45.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x hopea, 1000 kpl
€44.91 /pakkaus