Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJU 15C181

3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x hopea, 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AA6VJU Malli: 425Ristiviite: 15C181
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
€31.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava kalvoteippi
Tartunnan lujuus47 oz. / Tuumaa
tarttuvaAkryyli
VäriKiiltävä hopea
Halkaisija1 / 4 "
PituusNF
MateriaaliDeadsoft Alumiini
Suorituskyky Temp.-65 - 300 astetta F
ShapeYmpyrä
Vetolujuus30 paunaa / tuumaa
Paksuus4.6 milj.
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaNZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusShapeLeveysHinta
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x hopea, 1000 pk | AA6VJT 15C180 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "€52.76
3M 425 kalvoteippi 1/2 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJV 15C182 4251 / 2 "NFYmpyrä1 / 2 "€19.75
3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 100 pk | AA6VJW 15C183 4251 / 4 "NFYmpyrä1 / 4 "€15.21
3M 425 kalvoteippi 1 tuuma x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJX 15C184 4251"NFYmpyrä1"€39.10
3M 425 kalvoteippi 2 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJY 15C185 4252"NFYmpyrä2"€63.92
3M 425 kalvoteippi 3 tuumaa x kiiltävä hopea, 250 pk | AA6VJZ 15C186 4253"NFYmpyrä3"€111.31
3M 425 kalvoteippi 3/4 tuumaa x kiiltävä hopea, 500 pk | AA6VKA 15C187 4253 / 4 "NFYmpyrä3 / 4 "€52.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 425 kalvoteippi 1/4 tuumaa x hopea, 1000 kpl
€31.25 / yksikkö