Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 340428 Toissijainen etiketti monivärinen, 12 kpl | AD7WZA 4GY93

3M 340428 Toissijainen etiketti monivärinen, 12 kpl

Varastossa
Tuote: AD7WZA Malli: 340428Ristiviite: 4GY93

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToissijainen etiketti
Selite / taustaväriMulticolor

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
3M 340427 Toissijainen etiketti monivärinen, 12 kpl | AD7WYZ 4GY92 340427€16.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 340428 Toissijainen etiketti monivärinen, 12 kpl
€16.09 / yksikkö