Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 13259 Lukittava ilmastointilevy 3 tuuman Vf Ts | AE2WFH 4ZR79

3M 13259 Lukittava ilmastointilevy alumiinioksidi 3 tuumaa Vf Ts

Varastossa
Tuote: AE2WFH Malli: 13259Ristiviite: 4ZR79

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiKytke päälle / pois
Värisininen
Levy Dia.3"
LuokkaErittäin hieno
Maks. Kierrosluku18,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLevy Dia.LuokkaMaks. KierroslukuHinta
3M 13253 hoitokiekko alumiinioksidi 2 tuuman karkea ts | AE2WFC 4ZR74 13253Ruskea2"Karkea25,000€3.40
3M 13254 Ilmastointilevy 2 tuuman Med Ts | AE2WFD 4ZR75 13254Kastanjanruskea2"Keskikokoinen25,000€3.40
3M 13255 Lukittava ilmastointilevy 2 tuuman Vf Ts | AE2WFE 4ZR76 13255sininen2"Erittäin hieno25,000€3.40
3M 13257 hoitokiekko alumiinioksidi 3 tuuman karkea ts | AE2WFF 4ZR77 13257Ruskea3"Karkea18,000€6.39
3M 13258 Ilmastointilevy 3 tuuman Med Ts | AE2WFG 4ZR78 13258Kastanjanruskea3"Keskikokoinen18,000€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 13259 Lukittava ilmastointilevy alumiinioksidi 3 tuumaa Vf Ts
€6.39 / yksikkö