Destaco 630-R suoraviivaista puristinta käytetään kiristysvoiman kohdistamiseen sivusuunnassa eikä ylhäältä, ja se kiinnittää työkappaleet rajoitetuissa tiloissa. Sitä suositellaan sellaisiin sovelluksiin kuin metallintyöstö, puuntyöstö, hitsaus, testaus, kiinnitys, muovin ruiskuvalu, CNC-työstö, autojen osien kokoonpano ja teollisuuslaitteiden pinoaminen/kevyt puristustyöstö. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kompakti rakenne, joka vähentää tilantarvetta puristimen asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa sekä yksittäisissä osissa että massatuotannossa. Destaco 630-R suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon, ja siinä on laippapohja, jossa on kierrereiät nopeaa ja turvallista asennusta varten. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen mäntä, johon mahtuu kuusiokantainen karakokoonpano, jotta puristimen männän pituus on helposti säädettävissä. Destaco 630-R suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen vuoksi. Tämä suoraviivainen puristin kestää jopa 2500 lb:n kuormitusta ja on yhteensopiva merkin 210203-karan kanssa ja tarjoaa korkealaatuisia automaatio-, työnpito- ja suojaratkaisuja sekä optimaalisen puristusvoiman. Destaco 630-R suoraviivaisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen avautumisen vahingossa.
Käyttö:
Destaco 630-R suoraviivainen puristin on ihanteellinen CNC-työstöön, autojen osien kokoonpanoon ja kiinnitysten tarkistukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 630-R:n suoraviivainen puristin sisältää käänteisen kahvan, joka pitää kahvan poissa työalueelta.
- Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon.
- Destaco 630-R suoraviivaisessa puristimessa on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka estää puristimen avautumisen vahingossa.
- Tämä suoraviivainen puristin on valmistettu teräksestä rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden varmistamiseksi paljailla pinnoilla.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 630-R suoraviivainen puristin on yhteensopiva Destaco 210203-M kuusiokantaisen karan kanssa.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 630-R suoraviivainen puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti ympäristöterveyden, maksimaalisen käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.
Asennus:
- Destaco 630-R suoraviivaisessa puristimessa on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät helpon ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Miten vipupuristimet mitataan?
V. Kiinnittimiä on saatavana useissa eri pitoisuuksissa. Tietyn vipupuristimen kapasiteetti voidaan mitata laskemalla työpöydän ja kiinnityslevyn välinen etäisyys (sen korkeimmassa asennossa).
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco-puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana laippa-, kapealaippa-, suora- tai kiinteäpohjaisen asennustyylinä asennuksen helpottamiseksi. Näitä puristimia on saatavana vaihtelevalla pitokapasiteetilla osoittamaan suurinta ulkoista voimaa, jonka lukitussa asennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti ilman pysyvää muotoaan. Suoraviivaisissa kiinnittimissä on myös keisarilliset tai metriset männänkierteet turvallisen asennuksen takaamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet mäntien ulotetussa asennossa kulkeman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.
K. Mitä muut karaversiot tekevät Raptor Supplies tarjous?
A. Raptor Supplies tarjoaa Destacon litteäkärkiset karat, kääntyvät jalkakarat, pyöreät sidottu karat ja kuusiokantaiset karat.