Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 13258 Ilmastointilevy 3 tuuman Med Ts | AE2WFG 4ZR78

3M 13258 Ilmastointilevy Alumiinioksidi 3 tuumaa Med Ts

Varastossa
Tuote: AE2WFG Malli: 13258Ristiviite: 4ZR78
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
€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiKytke päälle / pois
VäriKastanjanruskea
Levy Dia.3"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku18,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi6805100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLevy Dia.LuokkaMaks. KierroslukuHinta
3M 13253 hoitokiekko alumiinioksidi 2 tuuman karkea ts | AE2WFC 4ZR74 13253Ruskea2"Karkea25,000€3.40
3M 13254 Ilmastointilevy 2 tuuman Med Ts | AE2WFD 4ZR75 13254Kastanjanruskea2"Keskikokoinen25,000€3.40
3M 13255 Lukittava ilmastointilevy 2 tuuman Vf Ts | AE2WFE 4ZR76 13255sininen2"Erittäin hieno25,000€3.40
3M 13257 hoitokiekko alumiinioksidi 3 tuuman karkea ts | AE2WFF 4ZR77 13257Ruskea3"Karkea18,000€6.39
3M 13259 Lukittava ilmastointilevy 3 tuuman Vf Ts | AE2WFH 4ZR79 13259sininen3"Erittäin hieno18,000€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 13258 Ilmastointilevy Alumiinioksidi 3 tuumaa Med Ts
€6.39 / yksikkö