Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05518 Automotive kumivetolasta 2 x 3 tuumaa, 50 pk | AC2ECD 2JDD3

3M 05518 Automotive kumivetolasta, 2 x 3 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2ECD Malli: 05518Ristiviite: 2JDD3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumisara
VäriMusta
Pituus3"
MateriaaliJoustava kumi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiAutomotive
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 05517 Kumivetolasta 2.75 x 4 1/4 tuumaa musta, 50 pk | AC2ECQ 2JDE5 055174.25 "2.75 "€252.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05518 Automotive kumivetolasta, 2 x 3 tuumaa, 50 pk
€220.62 / yksikkö