Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05517 Kumivetolasta 2.75 x 4 1/4 tuumaa musta, 50 pk | AC2ECQ 2JDE5

3M 05517 Kumivetolasta 2.75 x 4 1/4 tuumaa musta, 50 pk

Varastossa
Tuote: AC2ECQ Malli: 05517Ristiviite: 2JDE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumisara
VäriMusta
Pituus4.25 "
MateriaaliJoustava kumi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiAutomotive
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
3M 05518 Automotive kumivetolasta 2 x 3 tuumaa, 50 pk | AC2ECD 2JDD3 055183"2"€215.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05517 Kumivetolasta 2.75 x 4 1/4 tuumaa musta, 50 pk
€246.66 / yksikkö