HI-TECH DURAVENT Musta termomuovikumi polyesterikangasta teollisella kanavalla


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Termomuovikumi polyesterikangasta , Kerrosten lukumäärä: 2 , Käyttölämpötila Alue: -60 - 275 astetta F
TyyliMalliTaivuta sädeSisällä Dia.PituusMax. PaineTyhjiöarvosanaHinta (ei alv)
A
200902001050-10
3.5 "2"50ft.50 psi29 "Hg€401.60
A
200902001025-10
3.5 "2"25ft.50 psi29 "Hg€211.13
A
200902501025-10
4"2.5 "25ft.36 psi29 "Hg€256.28
A
200902501050-10
4"2.5 "50ft.36 psi29 "Hg€464.86
A
200903001025-10
4.3 "3"25ft.29 psi28 "Hg€296.64
A
200903001050-10
4.3 "3"50ft.29 psi28 "Hg€544.69
A
200904001050-10
4.8 "4"50ft.27 psi28 "Hg-
Tarjouspyyntö
A
200910001050-10
11 "10 "50ft.8 psi10 "Hg€1,433.33
A
200909001025-10
11 "9"25ft.8 psi10 "Hg-
Tarjouspyyntö
A
200910001025-10
11 "10 "25ft.8 psi10 "Hg-
Tarjouspyyntö
A
200909001050-10
11 "9"50ft.8 psi10 "Hg€1,485.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?