Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE YRD216HA10BP Elektroninen avaimeton kuusiokoloruuvi ZigBee Bronze | AH9DNN 39UM31

YALE YRD216HA10BP Elektroninen Avaimeton Deadbolt ZigBee Pronssi

Varastossa
Tuote: AH9DNN Malli: YRD216HA10BPRistiviite: 39UM31
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
€567.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen avaimeton lukkoruuvi
KäyttöoikeustyyppiPainonäppäimistö
upotussyvyysvaatimus2-3/8" to 2-3/4"
Akun1 v.
Oven paksuus1-3/8" to 2-1/4"
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunÖljyllä hierottu pronssi
PaloluokitusEi
Toimintomerkintä
LuokkaGrade 2
KäsiEi käsin
Kahvan tyyppideadbolt
Sisäsyvyys2.125 "
Sisäkorkeus6.875 "
Sisäleveys3"
Salvan etukoko1 "x 2-1 / 4"
Salvan pituus1"
MateriaaliMessinki, teräs, sinkki
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliLieriömäinen
Avainten määrä2
Käyttölämpötila alue-22 - 140 astetta F
Ulkosyvyys1"
Ulkopuolella5.187 "
Ulkopuolinen leveys2.75 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha30 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0412
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: KW-1 kiila
    • Näppäimistön materiaali: Karkaistu muovi
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen
    • Verkkoliitäntä: ZigBee HA1.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunUlkopuolellaHinta
YALE YRD216HA619 Elektroninen avaimeton takapultti satiini -nikkeli | AH9DNQ 39UM33 YRD216HA619Satiini-nikkeli5.187 "€558.81
YALE YRD226HA10BP Elektroninen avaimeton kuusiokoloruuvi ZigBee Bronze | AH9DNR 39UM34 YRD226HA10BPÖljyllä hierottu pronssi6 1 / 16 "€610.65
YALE YRD226HA619 Elektroninen avaimeton kuollun pultin satiininen nikkeli AH9DNU 39UM36 YRD226HA619Satiini-nikkeli6 1 / 16 "€616.52
YALE YRD226ZW10BP Elektroninen avaimeton kuollut pultti Z-aalto pronssi | AH9DPC 39UM44 YRD226ZW10BPÖljyllä hierottu pronssi6 1 / 16 "€626.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE YRD216HA10BP Elektroninen Avaimeton Deadbolt ZigBee Pronssi
€567.80 / yksikkö