Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/8 LF7 kaksoisventtiili 3/8 tuuman FNPT | AH9YZM 46A959

WATTS 3/8 LF7 kaksoistakaiskuventtiili 3/8 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AH9YZM Malli: 3/8 LF7Ristiviite: 46A959

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€233.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
NoudattaminenASSE 1024
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus2.875 "
MateriaaliPronssi
Maks. Lämpötila180 Tutkinnot
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297
Laivan korkeus (cm)7.78
Laivan pituus (cm)5.55
Laivan leveys (cm)4.76
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS 3/4 LF7 U2-2 kaksoisventtiili 3/4 tuuman FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€114.62
WATTS 1 LF7 U2-2 kaksoisvastaventtiili 1 tuuman FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€124.92
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, kääntönivel, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1"Nainen kierrettyBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarLyijytön messinkiSilikoni33 astetta F-3 / 8 "Nainen kierrettyBuna-N€241.94
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1-1 / 4 "Nainen kierrettyBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSilikoni33 astetta F-1"Unionin naaraskierreBuna-N€243.41
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, kääntönivel, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSilikoni33 astetta F-1"Unionin kierreBuna-N€334.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/8 LF7 kaksoistakaiskuventtiili 3/8 tuuman FNPT
€233.63 / yksikkö