Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LF7C 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki | CB3JXK 0792077

WATTS LF7C 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 3/8 tuuman koko, messinki

Varastossa
Tuote: CB3JXK Malli: LF7C 3/8Ristiviite: 0792077

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiKaksoistarkastus
Kehon viimeistelyKromi-nikkelipinnoitettu
Rungon materiaaliLyijytön kupari piiseos
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
LevymateriaaliSilikoni
AsennusEi
TuloliitäntäNainen kierretty
Sisääntulon koko3 / 8 "
Sisääntulon kierteen tyyppiNPT
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
Maks. Lämpötila180 astetta F
Max. Työpaine150 psi
MittarityyppiEi mittaria
Valmistaja SarjaLF7
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Istuimen materiaaliBuna N.
SiiviläEi
KiertyyppiNPT
Venttiilin tyyppiEi sulkuventtiiliä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3114

Tuotteen yksityiskohdat:

Kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS 3/8 LF7 kaksoisventtiili 3/8 tuuman FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 3/4 LF7 U2-2 kaksoisventtiili 3/4 tuuman FNPT | AH9YZN 46A960 3/4 LF7 U2-2--------€126.83
WATTS 1 LF7 U2-2 kaksoisvastaventtiili 1 tuuman FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€127.92
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, kääntönivel, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1"Nainen kierrettyBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarLyijytön messinkiSilikoni33 astetta F-3 / 8 "Nainen kierrettyBuna-N€241.94
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1-1 / 4 "Nainen kierrettyBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSilikoni33 astetta F-1"Unionin naaraskierreBuna-N€243.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LF7C 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, rivi, 3/8 tuuman koko, messinki
€259.69 / yksikkö