Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3/4 LF7 U2-2 kaksoisventtiili 3/4 tuuman FNPT | AH9YZN 46A960

WATTS 3/4 LF7 U2-2 kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman FNPT

Varastossa
Tuote: AH9YZN Malli: 3/4 LF7 U2-2Ristiviite: 46A960

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiili
NoudattaminenASSE 1024
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus3.625 "
MateriaaliPronssi
Maks. Lämpötila180 Tutkinnot
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.51
Laivan leveys (cm)4.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Watts 3/4 x 3/4 tuuman kaksoissulkuventtiili ohjaa saastuneen veden käänteistä virtausta juomavesisyöttöön. Se on valmistettu terveydelle vaarattomaan vesijärjestelmän eristämiseen ja jatkuvaan paineeseen.

Ominaisuudet:

  • Watts 3/4 LF7 U2-2 kaksoistakaiskuventtiili voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan putkisovelluksiin, joissa on laaja valikoima kuparin asettimia, mittarin sarvia ja laatikoita.
  • Tässä kaksoistakaiskuventtiilissä on lyijytön valukuparipii-seoksesta valmistettu rakenne, joka parantaa lujuutta ja minimoi haurauden, ja siinä on Buna-N-istuinmateriaali, joka kestää kulutusta.
  • Tämä FNPT-liitäntätyyppinen yksikkö on varustettu kahdella helposti vaihdettavalla muovisella takaiskuventtiilillä ja teräsjousella vaarallisen vesijärjestelmän suojaamiseksi jatkuvassa paineessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • FM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Watts 3/4 LF7 U2-2 kaksoissulkuventtiilin suurin käyttöpaine?

V. Venttiili toimii 10-150 psi:n paineissa jopa 180 asteen lämpötiloissa.

K. Mitä etuja kaksoissulkuventtiileistä on?

A.

  • Toinen takaiskuventtiili ottaa vallan, jos ensimmäinen takaiskuventtiili juuttuu auki.
  • Suljetut takaiskuventtiilit antavat tiukemmat tiivisteet ja estävät pienetkin vuodot alentamalla toisen venttiilin paine-eroa.

K. Mitä asioita tulee muistaa näitä venttiilejä asennettaessa?

A.

  • Ne tulee asentaa vesimittarin ja vedenpaineensäätimen jälkeen.
  • Ne tulee aina asentaa helposti saatavilla olevaan paikkaan huoltoa ja testausta varten.
  • Putkilinjat tulee huuhdella perusteellisesti vieraiden aineiden poistamiseksi ennen laitteen asentamista.
  • Suojaa jäätymiseltä ja varmista, että venttiili on asennettu oikeaan virtaussuuntaan.
  • Katso virtaussuunnan nuolta venttiilin tyyppikilvessä tai rungossa.
  • Kun asennat venttiiliä putkistoon, käytä vain jakoavainlevyjä.
  • Näissä venttiileissä on O-rengasliitostiiviste, joka vaatii liitosmutterin mahdollisimman vähän kiristystä, joten älä kiristä liikaa.
  • Nämä venttiilit sisältävät muovisia tarkistusmoduuleja, eikä niitä saa koskaan juottaa suoraan linjaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyöpaineRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta
WATTS 3/8 LF7 kaksoisventtiili 3/8 tuuman FNPT | AH9YZM 46A959 3/8 LF7--------€229.46
WATTS 1 LF7 U2-2 kaksoisvastaventtiili 1 tuuman FNPT | AH9YZP 46A961 1 LF7 U2-2--------€127.92
WATTS LF7-10-U2 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, kääntönivel, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8ETN 0792066 LF7-10-U2 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1"Nainen kierrettyBuna-N€244.15
WATTS LF7 3/8 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 3/8 tuuman koko, messinki | BY8ETW 0792076 LF7 3/810.3 BarLyijytön messinkiSilikoni33 astetta F-3 / 8 "Nainen kierrettyBuna-N€241.94
WATTS LF7U2-2 1 1/4X1 1/4 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8ETX 0792075 LF7U2-2 1 1/4X1 1/410.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1-1 / 4 "Nainen kierrettyBuna-N€230.85
WATTS LF7-4-U2 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8WDQ 0122577 LF7-4-U2 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSilikoni33 astetta F-1"Unionin naaraskierreBuna-N€243.41
WATTS LF7-10-U3 1 1/4X1 kaksoistakaiskuventtiili, Inline, kääntönivel, 1 1/4 tuuman koko, pronssi | BY8WDR 0122565 LF7-10-U3 1 1/4X110.3 BarLyijytön pronssiSilikoni33 astetta F-1"Unionin kierreBuna-N€334.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3/4 LF7 U2-2 kaksoistakaiskuventtiili 3/4 tuuman FNPT
€126.83 / yksikkö