WATTS 007M1DCDA-OSY-CFM 2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 2 tuumaa, pronssi | CA7CRV 0062725

WATTS 007M1DCDA-OSY-CFM 2 kaksoistarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 2 tuuman koko, pronssi

Tuote: CA7CRV Malli: 007M1DCDA-OSY-CFM 2Ristiviite: 0062725
€7,327.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisventtiilikokoonpano
Takaisinvirtauksen estäjätyyppiTuplatarkistusilmaisinkokoonpano
Kehon viimeistelyValettu pronssi
Rungon materiaaliPronssi
Kehon malliLinjassa
Vartalo tyyliLinjassa
Ohituskoko1 / 2 "
Ohitusventtiili1 / 2 "
LevymateriaaliKumi
AsennusEi
TuloliitäntäLaipallinen liitos
Sisääntulon koko2"
Tuloaukon tyyppiLaipallinen liitos
Maks. Lämpötila110 astetta F
Max. Työpaine175 PSI
MittarityyppiCFM
Valmistaja Sarja007M1DCDA
Min. Lämpötila33 astetta F
ToimintaJatkuva
Poistoaukon koko2"
Istuimen materiaaliKumi
SiiviläEi
Tyyppipakki
Venttiilin tyyppiVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella

Tuotteen yksityiskohdat:

Double Check -ilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 2 tuumaa, pronssi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloliitäntäTuloaukon tyyppiVenttiilin tyyppiHinta
WATTS 007M1DCDA-LF-CFM 2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, koko 2 tuumaa, pronssi | CA7CRW 0062727 007M1DCDA-LF-CFM 2Laipallinen liitosLaipallinen liitosEi sulkuventtiiliä€5,844.93
Tarjouspyyntö
WATTS 007M1DCDA-OSY-GPM 2 tuplatarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, uritettu liitos, 2 tuuman koko, pronssi | CA7CRX 0062726 007M1DCDA-OSY-GPM 2Uurrettu liitosUurrettu liitosVarren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella€7,327.66
Tarjouspyyntö
WATTS 007M1DCDA-LF-GPM 2 kaksoistarkistusilmaisinkokoonpano, upotettu, uritettu liitos, 2 tuuman koko, pronssi | CA7CRY 0062728 007M1DCDA-LF-GPM 2Uurrettu liitosUurrettu liitosEi sulkuventtiiliä€5,844.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 007M1DCDA-OSY-CFM 2 kaksoistarkistusilmaisinkokoonpano, rivissä, laippaliitos, 2 tuuman koko, pronssi
€7,327.66 / yksikkö