VIBCO BVS-sarjan turbiinivibraattori


Suodattaa
Laakerin tyyppi: ylisuuri , Tehtävä: Jatkuva , Kotelon materiaali: Valurauta , Max. Lämpötila: 350-astetta F , Asennuslevy: Myydään erikseen , Vibraattorin tyyppi: Turbiini
TyyliMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
BVS-510F
----€817.06
A
BVS-510FS
----€812.78
B
BVS-60
60 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
C
BVS-250
80 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€411.13
D
BVS-320
80 psi4.88 "6.75 "4"€487.86
E
BVS-570
80 psi7.25 "10.187 "5.437 "€1,208.71
F
BVS-190
80 psi3.437 "5.25 "3.187 "€358.96
G
BVS-510
80 psi5.75 "8 15 / 16 "4.75 "€744.45
H
BVS-160
80 psi3.625 "5.5 "2.875 "€328.99
I
BVS-130
80 psi2.625 "4.875 "1.875 "€291.27
J
BVS-380
80 psi5 13 / 16 "7 15 / 16 "4.75 "€620.98

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?