SANDVIK COROMANT Vaihdettavat porakärjet, teräsrunko, ruuvikiinnitys


Suodattaa
Hakkurit: MM , Pinnoite: PVD AlTin , Leikkaussuunta: Oikea käsi , Arvosana: 2234 , Asennustyyli: Ruuvikiinnike , Reunojen lukumäärä: 0 , Tyyli: CoroDrill 870 , Työkappaleen materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliANSI-numeroLisää kokoHinta (ei alv)
A
870-1110-8-MM 2234
870-1110-8-MM 22340.437 "€155.13
A
870-1350-13-MM 2234
870-1350-13-MM 22340.531 "€120.72
A
870-1400-14-MM 2234
870-1400-14-MM 22340.551 "€43.94
A
870-1420-14-MM 2234
870-1420-14-MM 22340.559 "€47.20
A
870-1429-14-MM 2234
870-1429-14-MM 22340.562 "€181.55

Vaihdettavat porakärjet, teräsrunko, ruuvikiinnitys

Sandvik CoroDrill 870 -sarjan porankärjet on suunniteltu erittäin läpäiseviin ja laadukkaisiin reikiin. Nämä yksiköt tarjoavat vaihdettavan kärjen vaihtomahdollisuuden maksimaaliseen reikien tekemiseen 12-20.90 mm:n alueella. Niissä on lisäksi uusi leikkaussärmän geometria, joka mahdollistaa alhaiset leikkausvoimat, porattu uritettu muotoilu hyvän lastunhallinnan takaamiseksi ja erittäin tarkka liitäntä poran rungon ja kärjen välillä, mikä lisää työkalun vakautta. Tietyissä malleissa on monikerroksinen TiAIN (Titanium Aluminium Nitride) -pinnoitettu viimeistely, joka parantaa reunaviivan lohkeilua ja vähentää jäännösjännitystä, sekä tarjoaa kulumiskestävyyden. Valitse valikoimasta näitä porankärkiä, joita on saatavana 0.440-1.049 tuuman teräkokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?