VIBCO BVS-510 Pneumaattinen tärytin 900 Lb 4000 Vpm 80psi | AE9NYE 6L757

VIBCO BVS-510 Pneumaattinen vibraattori 900 Lb 4000 Vpm 80psi

Varastossa
Tuote: AE9NYE Malli: BVS-510Ristiviite: 6L757

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€744.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti9000 lb
CFM @ 60 psi18
CFM @ 80 PSI21
dB @ 80 psi77
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus900 lb
KoteloValurauta
Tuloaukko1 / 2 "NPT
Max. Paine80 psi
Maks. Lämpötila350-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin6F600
Poistoportti3 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus5.75 "
Kokonaispituus8 15 / 16 "
kokonaisleveys4.75 "
Nopeus @ 60 psi4000 vpm
Nopeus @ 80 psi4500 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5825
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO BVS-160 Pneumaattinen tärytin 160 Lb 9500 Vpm 80psi | AD8BHN 4HT96 BVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€328.99
VIBCO BVS-510F Pneumaattinen tärinä 1000 Lb. | AD8BHP 4HT98 BVS-510F----€817.06
VIBCO BVS-510FS Pneumaattinen tärytin 1000 Lb. | AD8BHQ 4HT99 BVS-510FS----€812.78
VIBCO BVS-60 Pneumaattinen vibraattori 20 Lb 12000 Vpm 60 psi | AD8BTR 4HV01 BVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€307.35
VIBCO BVS-130 Pneumaattinen tärytin 75 Lb 8000 Vpm 80 Psi | AE9NXZ 6L752 BVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€291.27
VIBCO BVS-190 Pneumaattinen tärytin 270 Lb 5500 Vpm 80psi | AE9NYA 6L753 BVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€358.96
VIBCO BVS-250 Pneumaattinen tärytin 480 Lb 5200 Vpm 80 psi | AE9NYB 6L754 BVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€411.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO BVS-510 Pneumaattinen vibraattori 900 Lb 4000 Vpm 80psi
€744.45 / yksikkö